Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »multifix«, Metallbeh. u. Sichtrohr, 5 µm, BG 4, G 1, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133114
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     F 45 M-SR
EAN/GTIN:
     4047322476034
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Metallbehälter Druckluft
Metallbehälter Nebelöler
Filter »multifix«, Metallbehälter und Sichtrohr, 5 µm, BG 4, G 1, PE max. 20 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Eingangsdruck max.:
20 bar
Filterfeinheit:
5 µm
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
8000 l/min
DN:
25
Gehäuse:
Alu-Druckguss
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
85,0 mm
B:
242,0 mm
C:
53,0 mm
D:
189,0 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Metallbehälter Pneumatik, Metallbehälter Pneumatikfilter, Metallbehälter Pneumatikwartungsgeräte, pneumatischer Metallbehälter, druckluftfilter 1", metallbehälter druckluft, riegler druckluftfilter, Filterelemente, mulitfix, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Filter, Filter mit Metallbehälter, Filter mit Sichtrohr
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 45
ab € 8,76*
Zubehör
Riegler
KP 45
ab € 5,16*
Zubehör
Riegler
MS 45 FS
ab € 29,40*
Zubehör
Riegler
MS 45 FS-A
ab € 54,37*
Zubehör
Riegler
KSS 45 F-HA
ab € 10,40*
Zubehör
Riegler
KSS 45 F-A
ab € 35,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.