Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, G 1/4 IG/AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-132419
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     373.11-E-1
EAN/GTIN:
     4047322749671
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, Mediums-/ Umgebungstemp. -20 °C bis 90 °C, G 1/4 IG/AG, DN 8, PN max. 10 bar.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
EPDM
Drehgriff:
Aluminium
Gewindematerial:
Messing blank
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 1/4 IG/AG
DN:
8
L:
39,5 mm
B:
27,0 mm
SW:
21 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, Absperrhähne, Kleinkugelhähne, Kugelhähne, Mini Kugelhahn, Mini Kugelhähne, Mini Absperrarmatur, Mini Absperrhahn, Mini Absperrhähne
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.