Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ger. Steckverschraubung »NonPlusUltra«, ISK, G 3/8, Ø 12mm, VPE10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-131038
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     842.038-12 ES FDA
EAN/GTIN:
     4047322748094
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerade Steckverschraubung »NonPlusUltra«, Innens., G 3/8, Ø 12 mm, FPM (FDA), p= -0,99…16 bar, T= -20…150°C, ES 1.4404, VPE 10Stk.Die Serie »NonPlusUltra« vereint exzellente Materialqualität mit bester Verarbeitung. Alle Komponenten zeichnen sich durch maximale Dichtheit aus und sind durchflussoptimiert. Komplett aus korrosionsfreiem und säurebeständigem Edelstahl mit einer Oberflächenrauheit (Ra) < 0,8 gefertigt, sind sie extrem robust und leicht zu reinigen (auch sterilisierbar). Bewegbare Verschraubungen sind durch einen speziellen Schwenkmechanismus für kontinuierliche Bewegung geeignet.Die Edelstahlverschraubungen sind vielseitig einsetzbar, zum Beispiel in der Prozess- und Verfahrenstechnik, im Lebensmittel- und Pharmabereich, in der Wasserkühlung, zur Schmierung, für Gase, Vakuum und im Reinraum (die geeignete Reinigung der Teile obliegt dem Anwender).Auf Anfrage lieferbar mit EPDM-Dichtungen, EPDM-Dichtungen mit Trinkwasserzulassung, geeignet für Reinraumklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 sowie mit farblicher Keramik-Codierung.
Weitere Informationen:
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FPM (FDA-konform)
Medium:
Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten, Öl, Fett
geeignetes Rohrmaterial:
PE, PA, PU, PTFE, FEP, Rohre
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
L1:
32,5 mm
L2:
7,5 mm
SW:
9 mm
Innen-Sechskant:
9 mm
Gewindenorm:
DIN ISO 228-1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, riegler gerade einschraubverschraubung g3/8, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder gerade, X6000, INOXLINE, NPQR, CRQS, IVOTEC, Steckverschraubung Lebensmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,44*
€ 146,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,00*
€ 143,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,61*
€ 139,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,32*
€ 139,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,66*
€ 116,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.