Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenstangenloser Zylinder ZRL1C, Ø 16, Hub 100, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129680
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ZRL1C.160100
EAN/GTIN:
     4047322734868
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
riegler kolbenstangenloser zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Kolbenstangenloser Zylinder ZRL1C, Ø 16, Hub 100, Standard, Arbeitsdruck 0,5 - 8 bar, Temperaturbereich -10 bis 80 °CDie Antriebe der Serie ZRL1C umfassen die Kolbendurchmesser 16, 25, 32 und 40 mm bei Hublängen bis 5700 mm. Geeignet für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft. Bitte achten Sie bei der Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung. Die verfügbaren Varianten und deren entsprechende Typenbezeichnungen für Ihre individuelle Anfrage entnehmen Sie bitte unserem Typenschlüssel im Datenblatt. Auf Anfrage sind auch weitere Sonderausführungen möglich. Nach Auftragseingang werden die Zylinder individuell für Sie gefertigt. In der Regel erfolgt der Versand abhängig von der Stückzahl innerhalb von 5 Werktagen. Fracht- und Verpackungskosten fallen individuell und unabhängig vom Auftragswert an.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
0,5 bar
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Dichtmaterial:
Ölbeständiger Kunststoff (NBR)
Dichtbänder:
Edelstahl
Kolben-Ø:
16 mm
Hub:
100 mm
Anschluss:
M5
Funktion:
doppeltwirkend
Kolbenkappen und Gleitteile:
abriebfester Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Magnet:
mit Magnet
Dämpfung:
mit einstellbarer Dämpfung
Weitere Suchbegriffe: kolbenstangenlose zylinder kolben ø16, Linearantrieb, Zylinder kolbenstangenlos, Zylinder ohne Kolbenstange, Origa
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
KBW.ZRL1C.16
ab € 46,09*
Zubehör
Riegler
FB.ZRL1.16
ab € 18,97*
Zubehör
Riegler
HS.ZRL1.PNP.K5
ab € 21,61*
Zubehör
Riegler
HS.ZRL1.PNP.M8
ab € 22,22*
Zubehör
Riegler
MMBG.ZRL1.16
ab € 13,86*
Zubehör
Riegler
MMBW.ZRL1.16
ab € 13,80*
Zubehör
Riegler
RS.ZRL1.K5
ab € 13,54*
Zubehör
Riegler
RS.ZRL1.M8
ab € 14,22*
Zubehör
Riegler
SK.M8.5
ab € 17,15*
Zubehör
Riegler
SA.ZRL1
ab € 4,07*
Zubehör
Riegler
ZS.ZRL1.16
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.