Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 60x50, Rolle à 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129177
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PGS60X50-25
EAN/GTIN:
     4047322728508
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch, Temp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 60x50, PN bei 23 °C max. 3,75 bar Luft, 5 bar Flüssigkeiten, Rolle à 25 m Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Schlauch-Ø innen:
50 mm
Schlauch-Ø außen:
60 mm
Biegeradius min.:
340 mm
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
3,75 bar
max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C:
5 bar
Rollenlänge:
25 m
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,58*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 4,7032* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 139,17*
€ 165,6123
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 138,18*
€ 164,4342
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 133,16*
€ 158,4604
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 131,97*
€ 157,0443
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 117,58*
€ 139,9202
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.