| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-129167 Herst.-Nr.: PGS14X8-25 EAN/GTIN: 4047322728409 |
| | |
|
| | |
| PVC-Gewebeschlauch, Temp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 14x8, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Flüssigkeiten, Rolle à 25 m Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Schlauch-Ø innen: | 8 mm | Schlauch-Ø außen: | 14 mm | Biegeradius min.: | 25 mm | max. Betriebsdruck bei 23 °C: | 15 bar | max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C: | 20 bar | Rollenlänge: | 25 m | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |