Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 23x16, Rolle à 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129163
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PGS23X16-50
EAN/GTIN:
     4047322728362
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch, Temp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 23x16, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Flüssigkeiten, Rolle à 50 m Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Schlauch-Ø innen:
16 mm
Schlauch-Ø außen:
23 mm
Biegeradius min.:
70 mm
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
15 bar
max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C:
20 bar
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,63*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,4726* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 90,76*
€ 108,0044
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 89,35*
€ 106,3265
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,18*
€ 100,1742
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,32*
€ 97,9608
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,63*
€ 87,6197
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.