Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand.-Handreifenfüllmesser TS, Mano Ø 63 mm, geeicht, 0-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-117143
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     39.015GE
EAN/GTIN:
     4047322705189
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standard-Handreifenfüllmesser, Tankstellenstecker, Schlauch starr, Mano Ø 63 mm, geeicht, 0-10 bar/140 psi, Stecknippel NW 7,2
Weitere Informationen:
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
10
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
140
Schlauchanschluss:
G 1/4, starr
Beschreibung:
geeicht, mit Tankstellenstecker
Manometer Ø:
63 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.