Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege-Anfahrventil »G«, 230 V AC / 50 Hz, BG 300, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116344
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GA 11.1
EAN/GTIN:
     4047322308670
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
druckaufbauventil
3/2-Wege-Anfahrventil »G«, 230 V AC / 50 Hz, mit Haltewinkel und Schalldämpfer, BG 300, G 1/4, Eingangsdruck 2,5 - 9 barKombiniertes Absperr- und Druckaufbauventil (Anfahrventil). Durch Sekundärdruck betätigt, zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen.Bei Aktivierung der elektrischen Spule öffnet das 3/2-Wegeventil. Wenn der Arbeitsdruck die Hälfte des Eingangsdrucks erreicht hat, öffnet das Ventil ganz. Bei Deaktivierung der elektrischen Spule schließt das 3/2-Wegeventil und die Leitung entlüftet über den Regler. Mit einstellbarer Drossel.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
300
Eingangsdruck min.:
2,5 bar
Eingangsdruck max.:
9 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Durchfluss:
1600 l/min
A:
65,0 mm
B:
131,0 mm
C:
97,0 mm
D:
34,0 mm
Serie:
G
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckab
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9, Form B
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Anfahrventile, 3/2-Wege, Anfahrventile, 3/2-Wege-Anfahrventil, 3/2-Wege Anfahrventil, Anfahrventil mit Haltewinkel, Anfahrventil mit Schalldämpfer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
HW 301
ab € 4,14*
Zubehör
Riegler
LB 300
ab € 4,43*
Zubehör
Riegler
UB 300
ab € 5,31*
Zubehör
Riegler
TB 300
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.