Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repair Stick Edelstahl, Temperatur - 50°C bis 120°C, 57 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Repair Stick Edelstahl, Temperatur - 50°C bis 120°C, 57 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C7097-114585
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115.41
EAN/GTIN:
     4047322393249
Bedienungsanleitung
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Repair-Stick
Reparatur Stick
Stahlknetmasse
repair stick
Repair Stick Edelstahl, Temperaturbeständigkeit - 50 °C bis 120 °C, 57 gFür nicht korrodierende Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an Edelstahl-Tanks, Behältern, Rohren und Leitungen sowie anderen rostfreien Materialien.
Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit min.:
-50 °C
Temperaturbeständigkeit max.:
120 °C
Gebindegröße:
57 g
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
Ursprungsland:
EU

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Repair Stick, Repair Stick Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.