Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock AN 302-21, anaerober Klebstoff,niedrigfest, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114551
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3023/50
EAN/GTIN:
     4047322393157
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Hochtemperaturkleber
anaerobe kleber
Lock AN 302-21, anaerober Klebstoff,niedrigfest, niedrigviskos, Schraubensicherung, Temp. -60 °C bis 150 °C, 50 mlVibrationsschutz, Schraubensicherung für alle Gewinde bis M12, leicht demontierbar.
Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit min.:
-60 °C
Temperaturbeständigkeit max.:
150 °C
Anwendungsbereich:
Schraubensicherung
Festigkeit:
niedrigfest
Viskosität:
niedrigviskos
Beschreibung:
Gebinde 50 ml
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: Klebstoffe, Industrieklebstoffe, RIEGLER Lock AN, Lock AN, Lock AN 302-21
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.