| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-114549 Herst.-Nr.: 3018/50 EAN/GTIN: 4047322342650 |
| | |
|
| | |
| Lock AN 301-72, anaerober Klebstoff, mittelfest, hochviskos, Rohr-/ Flächendichtung, DVGW, Temp. -60 °C bis 200 °C, 50 mlKennzeichnungsfreier Klebstoff für sensible Produktionsbereiche- Sehr gute Festigkeit- Hochtemperaturbeständig- Hohe chemische Beständigkeit nach Aushärtung- Hohe Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz- Keine Reizung der Augen und Schleimhäute- Keine Kennzeichnung mit Gefahrensymbolen gemäß EG-Vorschriften Nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Weitere Informationen: | | Temperaturbeständigkeit min.: | -60 °C | Temperaturbeständigkeit max.: | 200 °C | Anwendungsbereich: | Rohr- und Flächendichtung mit PTFE | Festigkeit: | mittelfest | Viskosität: | hochviskos | DVGW-Zulassung: | DIN EN 751-1:1997-05 | Beschreibung: | Gebinde 50 ml | Ursprungsland: | EU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoffe, Industrieklebstoffe, RIEGLER Lock AN, Lock AN, Lock AN 301-72 |
| | |
| |