| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-114545 Herst.-Nr.: 3014/50 EAN/GTIN: 4047322342575 |
| | |
|
| | |
| Lock AN 301-43, anaerober Klebstoff, mittelfest, höherviskos, Schraubensicherung, DVGW, Temp. -60 °C bis 150 °C, 50 mlKlebstoff für sensible Produktionsbereiche- Sehr gute Festigkeit- Hohe chemische Beständigkeit nach Aushärtung- Hohe Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz- Keine Reizung der Augen und Schleimhäute- Keine Kennzeichnung mit Gefahrensymbolen gemäß EG-Vorschriften Nr. 1907/2006 - ISO 11014-1- Hinweis: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden Weitere Informationen: | | Temperaturbeständigkeit min.: | -60 °C | Temperaturbeständigkeit max.: | 150 °C | Anwendungsbereich: | Schraubensicherung | Festigkeit: | mittelfest | Viskosität: | höherviskos | DVGW-Zulassung: | DIN EN 751-1:1997-05 | Beschreibung: | Gebinde 50 ml | Gefahrenhinweis: | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | Ursprungsland: | EU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoffe, Industrieklebstoffe, RIEGLER Lock AN, Lock AN, Lock AN 301-43 |
| | |
| |