Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand.-Handreifenfüllmesser MS, Mano Ø 63 mm, ungeeicht, 0-12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114543
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     39.011
EAN/GTIN:
     4047322389730
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Standard-Handreifenfüllmesser mit Momentstecker, Schlauch starr, Mano Ø 63 mm, ungeeicht, 0-12 bar/170 psi, Stecknippel NW 7,2-7,8Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Geeichte, wahlweise ungeeichte Ausführung. Schlauchlänge 50 cm. Mit Stecknippel Messing für Kupplung NW 7,2 – 7,8.
Weitere Informationen:
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
12
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
170
Schlauchanschluss:
G 1/4, starr
Beschreibung:
ungeeicht
Ausführung:
mit Momentstecker
Manometer Ø:
63 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler handreifenfüller, handreifenfüller 0 - 12 bar, reifenfüllmesser, Standard Handreifenfüllmesser, Reifenprüfer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
39.702
ab € 7,08*
Sonstiges
Riegler
39.501
ab € 6,70*
Sonstiges
Riegler
39.601
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.