Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreifenfüllmesser, TS, nicht konformitätsbewertet, 0-25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114521
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     37.015
EAN/GTIN:
     4047322080620
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Handreifenfüllmesser, doppelseitiger Tankstellenstecker, Mano Ø 80mm, nicht konformitätsbewertet, 0-25 bar/350 psi, Nippel NW 7,2Manometer gegen Stoß- und Schlagwirkung durch freistehende Kunststoff-Schutzkappe weitestgehend geschützt. Die Manometer sind gegen Überdruck und bis zum Endwert des jeweiligen Anzeigebereichs belastbar.Mit Einstecknippel für Kupplung NW 7,2.
Weitere Informationen:
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
25
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
350
Schlauchanschluss:
G 1/4, drehbar
Beschreibung:
nicht konformitätsbewertet
Ausführung:
mit doppelseitigem Tankstellenstecker
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
36.43
ab € 40,55*
Sonstiges
Riegler
37.250
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.