Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierbare Blaspistole 90 mm Rohr, POM, Rc 1/4, Tülle LW 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114395
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     37 B
EAN/GTIN:
     4047322206303
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Dosierbare Blaspistole 90 mm Rohr, POM, Anschlussgewinde Rc 1/4, Temperaturbereich -20°C bis 60°C, PN max. 16 bar, Tülle LW 9Mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse.Ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft. Mehrere Aufhängepositionen durch den veränderten Bügel. Robuste und dennoch leichte Bauart für lange Lebensdauer. Durch das ergonomische Design sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet!
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Luftrohr:
Messing vernickelt
Material:
POM
Anschlussgewinde:
Rc 1/4
Anschlussart:
Tülle LW 9
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, abblashahn riegler, ausblaspistole, ausblaspistole 16 bar, Dosierbare Blaspistole, Blaspistolen, Ausblaspistolen, Druckluftpistolen, Kunststoffausblaspistolen, Luftpistolen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,56*
Zubehör
Riegler
378.05
ab € 3,85*
Zubehör
Riegler
378.01-14
ab € 4,77*
Zubehör
Riegler
378.01-25
ab € 5,59*
Zubehör
Riegler
378.01-35
ab € 7,02*
Zubehör
Riegler
378.01
ab € 15,21*
Zubehör
Riegler
378.03
ab € 5,65*
Zubehör
Riegler
378.07
ab € 1,49*
Zubehör
Riegler
378.02
ab € 3,72*
Zubehör
Riegler
378.06
ab € 5,99*
Zubehör
Riegler
378.04
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.