Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, PU-Schlauch ø 12x8, G 1/4, Schlauchlänge 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113978
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     275.09
EAN/GTIN:
     4047322389778
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser, PU-Schlauch ø 12x8, Betriebstemp. max. 40 °C, PN max. 10 bar, G 1/4, Schlauchlänge 9 mSchlauchaufroller mit Aufrollautomatik und Federantrieb. Robuste Schlaucharretierung, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl. Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-5 °C
Betriebstemperatur max.:
45 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Schlauch:
Polyurethan (PUR)
Gewinde Eingang:
G 1/4 IG
Schwenkbarkeit:
150 °
Gewinde Ausgang:
G 1/4 AG
Anwendungsbereich:
für Druckluft und Wasser
Schlauchlänge:
9 m
A:
325,0 mm
B:
275,0 mm
Schlauch-Ø:
8x12 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.