Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschlauch Soft-PVC, ölbeständig, Schlauch-ø 15,5x10, 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113860
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     193.10
EAN/GTIN:
     4047322405911
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch riegler
pvc schlauch
Werkstattschlauch, Soft-PVC, ölbeständig, Temp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 15,5x10, PN bei 23 °C max. 16 bar, Rollenlänge 50 mWerkstattschlauch für höchste Ansprüche.Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen), hohe Öl- und Medienbeständigkeit, lange Lebensdauer und äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse).
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 23 °C:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Außendecke:
Soft-PVC, schwarz, ölbeständig
Seele:
Soft-PVC, rot, ölbeständig
Druckträger:
hochfestes Polyestergewebe
Zwischenschicht:
Soft-PVC, schwarz
Schlauch-Ø innen:
10 mm
Schlauch-Ø außen:
15,5 mm
Biegeradius min.:
35 mm
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
FR
Berstdruck:
64 bar
Weitere Suchbegriffe: Schläuche, Werkstattschlauch, Werkstattschläuche, Werkstattschlauch Soft PVC, Soft PVC Werkstattschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1106*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,5206*
€ 2,99951
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,4606*
€ 2,92811
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,3206*
€ 2,76151
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,2506*
€ 2,67821
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,1106*
€ 2,51161
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.555
ab € 9,47*
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,56*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,93*
Zubehör
Riegler
SSK-1335
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.