Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUO - Polyamidschlauch (PA 12), Schlauch-ø 8x6, Rollenlänge 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113583
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.12-DUO
EAN/GTIN:
     4047322205757
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch riegler
pa-schlauch
DUO - Polyamidschlauch (PA 12), Temp. -60 °C bis 100 °C, Schlauch-ø 8x6, PN bei 23 °C max. 19 bar, Rollenlänge 25 mDUO-Schläuche aus Polyamid PA 12.PA 12 besitzt eine ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen bis -60 °C, ist korrosionsfest und für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.Es hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte. PA 12 ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoff, Hydraulikflüssigkeiten sowie gegen Alkalien und Salzlösungen. Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur bei schwarzer Einfärbung gegeben.PA-DUO-Schläuche sind nicht geeignet für den Einsatz mit Steckverbindern. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-60 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
19 bar
Schlauch-Ø innen:
6 mm
Schlauch-Ø außen:
8 mm
Farbe:
blau / schwarz
Rollenlänge:
25 m
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: pa-schlauch 25 m, Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, Doppelschläuche, DUO-Schläuche, Zwillingsschläuche, Schläuche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,014*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,764*
€ 4,47916
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,684*
€ 4,38396
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,404*
€ 4,05076
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,354*
€ 3,99126
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 3,014*
€ 3,58666
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.