Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schalldämpfer G 3/4, Stahlnetz/Baumwollstreifenfüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113386
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     578-5
EAN/GTIN:
     4047322273572
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/4"
Kunststoff-Schalldämpfer, Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung, G 3/4, Betriebsdruck max. 12 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 70 °CDurch die Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung entweicht nur Luft. Verunreinigungen werden zurückgehalten. Höherer Geräuschdämpfungsgrad.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Geräuschpegel bei 6 bar:
- dB
Geräuschpegel bei 4 bar:
88 dB
Gewinde:
G 3/4
SW:
25 mm
A:
17,5 mm
B:
112,0 mm
C:
48,0 mm
L:
112,0 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.