Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schalldämpfer G 3/8, Stahlnetz/Baumwollstreifenfüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113384
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     578-3
EAN/GTIN:
     4047322273558
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
pneumatik-schalldämpfer kunststoff ...
Kunststoff-Schalldämpfer, Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung, G 3/8, Betriebsdruck max. 12 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 70 °CDurch die Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung entweicht nur Luft. Verunreinigungen werden zurückgehalten. Höherer Geräuschdämpfungsgrad.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Geräuschpegel bei 6 bar:
92 dB
Geräuschpegel bei 4 bar:
87 dB
Gewinde:
G 3/8
SW:
16 mm
A:
10,5 mm
B:
58,0 mm
C:
24,5 mm
L:
58,0 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer 3/8", Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.