| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-113376 Herst.-Nr.: 577-1 EAN/GTIN: 4047322273473 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Schalldämpfer mit Granulatfüllung, G 1/8, Betriebsdruck max. 12 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °CMit Granulatfüllung, selbstreinigend.Neben Luft kann, bedingt durch die kugelförmige Granulatfüllung, auch feinster Staub entweichen.Höhere Abblaseleistung. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 12 bar | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 70 °C | Geräuschpegel bei 6 bar: | 87 dB | Geräuschpegel bei 4 bar: | 84 dB | Gewinde: | G 1/8 | A: | 6,0 mm | B: | 33,0 mm | C: | 15,0 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer mit Granulatfüllung |
| | |
| |