Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinterbronce-Schalldämpfer, Schlitz, G 1, max. 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113356
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     564-6
EAN/GTIN:
     4047322368926
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1"
Sinterbronce-Schalldämpfer, Schlitz, G 1, Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °CZur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Gewinde:
G 1
A:
13,0 mm
B:
24,0 mm
C:
33,0 mm
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, pneumatik-schalldämpfer sinterbronze, Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Abluftdrosseln, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.