Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsschalldämpfer, G 1, Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113297
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     570-3
EAN/GTIN:
     4047322101707
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1"
Hochleistungsschalldämpfer, G 1, Eingangsdr. max. 6 bar, Betriebstemp. -10°C bis 90°C, Stahlblech verzinkt/Lochblech verz.Mehrkammerschalldämpfer mit hoher Abblaseleistung, kurzer Entlüftungszeit und großer Schalldämpfung.
Weitere Informationen:
Eingangsdruck max.:
6 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Einbaulage:
beliebig
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Material:
Lochbleche verzinkt, Polyesterfilzscheiben
Gewinde:
G 1
A:
18,0 mm
B:
130,0 mm
C:
110,0 mm
Durchfluss bei 6 bar:
23350 l/min
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, pneumatik-schalldämpfer stahl, Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Hochleistungsschalldämpfer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
574
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.