Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerrohr, 4 Abgänge, Eingang 2x1 1/4, Ausgang 4x1/2 IG, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112577
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VT 1330
EAN/GTIN:
     4047322385152
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Druckluftverteiler
Verteilerrohr, 4 Abgänge, Eingang 2 x 1 1/4 ohne PTFE-Dichtring, Ausgang 4 x Innengewinde 1/2, MessingZur Montage von Druckluft-Entnahmestellen.Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Dichtmaterial:
kein Dichtring
L:
257,0 mm
C:
60,0 mm
Anschluss Eingang:
2 x 1 1/4
Anschluss Ausgang:
4 x 1/2 IG
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.