| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112435 Herst.-Nr.: ES 132 EAN/GTIN: 4047322126816 |
| | |
|
| | |
| T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 100 bar, Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 21,0 mm | PN: | 100 bar | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, riegler t-einschraubverschraubungen, t verbindungsstück, hydraulik t-stück edelstahl, T-Verschraubung, T-Verschraubungen, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubung, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |