| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112344 Herst.-Nr.: ES 546 EAN/GTIN: 4047322215794 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M26x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 18 mm | L1: | 80,0 mm | L2: | 35,5 mm | Mutter-Innengewinde: | M26x1,5 | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, riegler t-einschraubverschraubungen, t verbindungsstück, hydraulik t-stück edelstahl, Einstellbare T-Verschraubung Dichtkegel, Einstellbare T-Verschraubungen, T-Verschraubung, T-Verschraubungen, Vrerschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubung, Verschraubungen |
| | |
| |