Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellbare gerade Einschraubverschr. Dichtkegel, G1/2, ES Ø18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112316
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 506
EAN/GTIN:
     4047322215411
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, Mutter M26x1,5 i., G 1/2, Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, ES 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
Gewinde:
G 1/2
Rohr-Außen-Ø:
18 mm
L1:
45,5 mm
L2:
14,0 mm
Mutter-Innengewinde:
M26x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 14 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 27 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.