| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112286 Herst.-Nr.: ES 28-ZW EAN/GTIN: 4047322127387 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, Weichdichtung, G 1/4, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) | Gewinde: | G 1/4 | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 36,5 mm | L2: | 12,0 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubung, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |