| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112265 Herst.-Nr.: V 43-ZW EAN/GTIN: 4047322168083 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, weichdichtend, G 3/4 a., Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, SW1 32, SW2 32, Stahl verzinktGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch, weichdichtend, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | G 3/4 | Rohr-Außen-Ø: | 18 mm | L1: | 46,0 mm | L2: | 16,0 mm | SW 1: | 32 mm | SW 2: | 32 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Zinkrohr, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung 3/4", druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |