| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112185 Herst.-Nr.: V 112 EAN/GTIN: 4047322166515 |
| | |
|
| | |
| T-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN bar 100, SW1 12, SW2 9, Stahl verzinktT-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, sehr leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | R 1/8 | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 21,0 mm | L2: | 17,0 mm | SW 1: | 12 mm | SW 2: | 9 mm | PN: | 100 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, t-steckverschraubung riegler, t verbindungsstück, riegler t-einschraubverschraubungen, T-Einschraubsverschraubung, Einschraubverschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubung |
| | |
| |