| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112044 Herst.-Nr.: N 138 EAN/GTIN: 4047322161671 |
| | |
|
| | |
| T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 12 mm, SW 15, SW1 22, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Material: | Messing vernickelt | Rohr-Außen-Ø: | 12 mm | L1: | 69,0 mm | L2: | 34,5 mm | SW: | 15 mm | SW 1: | 22 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, riegler t-einschraubverschraubungen, t verbindungsstück, hydraulik t-stück riegler, T-Verschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |