| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112040 Herst.-Nr.: N 130 EAN/GTIN: 4047322161633 |
| | |
|
| | |
| T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, SW 9, SW1 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Material: | Messing vernickelt | Rohr-Außen-Ø: | 4 mm | L1: | 44,0 mm | L2: | 21,0 mm | SW: | 9 mm | SW 1: | 10 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, t-steckverschraubung riegler, t verbindungsstück, hydraulik t-stück riegler, T-Verschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |