| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112033 Herst.-Nr.: N 118 EAN/GTIN: 4047322161503 |
| | |
|
| | |
| T-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW 13, SW1 19, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150°C, MS vern. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Material: | Messing vernickelt | Gewinde: | R 1/4 | Rohr-Außen-Ø: | 10 mm | L1: | 64,0 mm | L2: | 23,5 mm | SW: | 13 mm | SW 1: | 19 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, t-steckverschraubung riegler, t verbindungsstück, t-evs g1/4, T-Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |