Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometerverschraubung, G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 18 mm, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-111988
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     N 71
EAN/GTIN:
     4047322162746
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Manometerverschraubung, G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 18 mm, SW 26, SW1 32, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Temperaturbereich max.:
150 °C
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/2
Rohr-Außen-Ø:
18 mm
L1:
42,0 mm
SW:
26 mm
SW 1:
32 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 32 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.