| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111647 Herst.-Nr.: 252.93-ES EAN/GTIN: 4047322065368 |
| | |
|
| | |
| Verschlussschraube, Innensechskant und Bund, G 3/8, SW 8, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Edelstahl 1.4571 | Gewinde: | G 3/8 Innensechskant | L1: | 15,0 mm | L2: | 12,0 mm | SW: | 8 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, pneumatikverschluss schraube, verschlussschrauben ohne din, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Edelstahl«, Verschraubungen, Edelstahl-Fittings, Standardverschraubungen, Verschlussschraube |
| | |
| |