| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111646 Herst.-Nr.: 252.92-ES EAN/GTIN: 4047322065344 |
| | |
|
| | |
| Verschlussschraube, Innensechskant und Bund, G 1/4, SW 6, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Edelstahl 1.4571 | Gewinde: | G 1/4 Innensechskant | L1: | 13,0 mm | L2: | 10,0 mm | SW: | 6 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, pneumatikverschluss schraube, verschlussschrauben ohne din, hydraulik-verschlussschrauben g1/4, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Edelstahl«, Verschraubungen, Edelstahl-Fittings, Standardverschraubungen, Verschlussschraube |
| | |
| |