| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111054 Herst.-Nr.: 37.112 EAN/GTIN: 4047322385435 |
| | |
|
| | |
| Kreuzverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 80 °C | max. zulässiger Überdruck: | 10 bar | Material: | Acetalcopolymerisat (POM) | für Schlauch: | LW 6 mm | L1: | 48,0 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen, Kreuzverbindungsstutzen, Verbindungsstutzen, Stutzen, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile |
| | |
| |