| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111009 Herst.-Nr.: 34.811/5 EAN/GTIN: 4047322074582 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 5 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 80 °C | max. zulässiger Überdruck: | 10 bar | Material: | Acetalcopolymerisat (POM) | für Schlauch: | LW 5 mm | L1: | 21,0 mm | L2: | 22,0 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydraulik winkelstück, Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, Schlauchverbindungsstutzen, Verbindungsstutzen, Stutzen, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile |
| | |
| |