| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111005 Herst.-Nr.: 34.426 EAN/GTIN: 4047322074544 |
| | |
|
| | |
| Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 12/8 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 80 °C | max. zulässiger Überdruck: | 10 bar | Material: | Acetalcopolymerisat (POM) | für Schlauch: | LW 12/8 mm | L1: | 62,5 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Schlauchverbinder, schlauchverbinder gerade, schlauchverbinder, pvc reduktion, Gerader Reduzierstutzen, Reduzierstutzen, Stutzen, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile |
| | |
| |