Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 25 mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110998
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     34.419
EAN/GTIN:
     4047322385220
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Gerader Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 25 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Acetalcopolymerisat (POM)
für Schlauch:
LW 25 mm
L1:
95,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, schlauchverbinder gerade, schlauch, abriebfest, Gerader Schlauchverbindungsstutzen, Schlauchverbindungsstutzen, Schlauchstutzen, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.