Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 6/8 mm, SW 19, PFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110928
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.02.603
EAN/GTIN:
     4047322342315
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gerade Schlauchverbindung für Schla...
Schlauchverbindung
Schlauchverbinder
Verbinder
Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 6/8 mm, SW 19, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFAPerfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. ab 170 °C:
1 bar
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
für Schlauch:
6/8 mm
L1:
49,0 mm
SW:
19 mm
Material:
Perfluoralkoxy (PFA)
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.