| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110743 Herst.-Nr.: 14.816 EAN/GTIN: 4047322027144 |
| | |
|
| | |
| T-Verschraubung, Alu-Hohlschraube drehbar, G 1/4, für Schlauch 8/6 mm, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C, POM Weitere Informationen: | | Betriebsdruck min.: | 0 bar | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Temperaturbereich min.: | -10 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Gewinde: | G 1/4 | für Schlauch: | 8/6 mm | L1: | 53,0 mm | L2: | 29,0 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hohlschraube, Hydraulik T-Stück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, t-steckverschraubung riegler, t verbindungsstück, hydraulik t-stück g1/4, T-Verschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen, T-Verbinder |
| | |
| |