| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110740 Herst.-Nr.: 14.811 EAN/GTIN: 4047322027113 |
| | |
|
| | |
| T-Verschraubung, Alu-Hohlschraube drehbar, G 1/8, für Schlauch 6/4 mm, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C, POM Weitere Informationen: | | Betriebsdruck min.: | 0 bar | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Temperaturbereich min.: | -10 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Gewinde: | G 1/8 | für Schlauch: | 6/4 mm | L1: | 47,0 mm | L2: | 27,0 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hohlschraube, Hydraulik T-Stück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, riegler t-einschraubverschraubungen, t verbindungsstück, g1/8 hydraulik t-stück, T-Verschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen, T-Verbinder |
| | |
| |