| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110728 Herst.-Nr.: 11.658 EAN/GTIN: 4047322014618 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 10/8 mm, SW 19, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C, POM Weitere Informationen: | | Betriebsdruck min.: | 0 bar | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Temperaturbereich min.: | -10 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Gewinde: | G 3/8 | für Schlauch: | 10/8 mm | L1: | 35,5 mm | SW: | 19 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Einschraubverschraubungen, Schlauchverschraubungen |
| | |
| |