| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110672 Herst.-Nr.: 11.0417-ES EAN/GTIN: 4047322013680 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, G 1/4 a., für Schlauch 8/6 mm, SW 17, Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 1/4 | für Schlauch: | 8/6 mm | L1: | 31,0 mm | SW: | 17 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| |