| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110669 Herst.-Nr.: 11.0413 ES EAN/GTIN: 4047322013598 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, G 1/8 a., für Schlauch 6/4 mm, SW 14, Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 1/8 | für Schlauch: | 6/4 mm | L1: | 27,0 mm | SW: | 14 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/8, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| |