| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110662 Herst.-Nr.: 18.114-10 EAN/GTIN: 4047322395038 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzfeder drehbar, G 1/4 a., für Schlauch 10/8 mm, SW1 16, Arbeitsdr. max. 18 bar, Ms vern. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Arbeitsdruck max.: | 18 bar | Material: | Messing vernickelt | Gewinde: | G 1/4 | für Schlauch: | 10/8 mm | SW 1: | 16 mm | SW 2: | 16 mm | O-Ring: | NBR | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Knickschutzfeder, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Gerade Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Verschraubungen mit Knickschutzfeder |
| | |
| |