| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110653 Herst.-Nr.: 17.138-8 EAN/GTIN: 4047322394932 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzfeder, G 3/8 a., für Schlauch 8/6 mm, SW 19, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vern. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Arbeitsdruck max.: | 18 bar | Material: | Messing vernickelt | Gewinde: | G 3/8 | für Schlauch: | 8/6 mm | SW: | 19 mm | O-Ring: | NBR | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Knickschutzfeder, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Gerade Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Verschraubungen mit Knickschutzfeder |
| | |
| |