| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110613 Herst.-Nr.: 14.218-6 EAN/GTIN: 4047322026949 |
| | |
|
| | |
| T-Schwenkverschraubung, mit O-Ring, G 1/8 a., für Schlauch 6/4 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Arbeitsdruck max.: | 18 bar | Material: | Messing vernickelt | Gewinde: | G 1/8 | für Schlauch: | 6/4 mm | L1: | 49,0 mm | L2: | 28,0 mm | SW: | 14 mm | O-Ring: | NBR | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, Druckluftschwenkverschraubung, Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, T-Schwenkverschraubung, Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, riegler t-einschraubverschraubungen, t verbindungsstück, druckluftschwenkverschraubung g1/8, Verschraubungen, T-Verschraubung |
| | |
| |